OSG(オーエスジー)
ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
食付
1.5P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
ねじ径
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
62
70
75
82
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09033753
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M6×1
M6×1
M6
1
OH3
62
19
29
6
¥
6,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
09033762
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
OH4
70
22
37
6.2
¥
7,520
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
09033771
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
OH4
75
24
41
7
¥
8,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
09033787
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M10×1.25
M10×1.25
M10
1.25
OH4
75
24
41
7
¥
8,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09033796
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
OH4
82
29
48
8.5
¥
9,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
09033805
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M12×1.5
M12×1.5
M12
1.5
OH4
82
29
48
8.5
¥
9,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033814
VO-DC-HT 1.5P HSE STD M12×1.25
M12×1.25
M12
1.25
OH4
82
29
48
8.5
¥
9,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類