ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT

ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT - OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT - OSG(オーエスジー)

すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09033823VP-DC-HT 1.5P CPM STD M6×1M6×1M61OH362192963
5,880
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09033832VP-DC-HT 1.5P CPM STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH47022376.24
7,590
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033841VP-DC-HT 1.5P CPM STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH475244174
9,180
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033857VP-DC-HT 1.5P CPM STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH475244174
9,180
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033866VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH48229488.54
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033875VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH48229488.54
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033884VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH48229488.54
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする