溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)内容量1本
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09033893VP-LT-NRT P CPM STD M1×0.25×60MM1×0.25×60M1-4PSTDRH4607-3突出しセンタ有
7,770
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
09033902VP-LT-NRT B CPM STD M1×0.25×60MM1×0.25×60M1-2PSTDRH4607-3突出しセンタ無
7,770
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
09033911VP-LT-NRT P CPM STD M1.2×0.25×60MM1.2×0.25×60M1.2-4PSTDRH4608-3突出しセンタ有
7,320
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
09033927VP-LT-NRT B CPM STD M1.2×0.25×60MM1.2×0.25×60M1.2-2PSTDRH4608-3突出しセンタ無
7,320
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
09033936VP-LT-NRT P CPM STD M1.4×0.3×60MM1.4×0.3×60M1.4-4PSTDRH4609-3突出しセンタ有
6,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09033945VP-LT-NRT B CPM STD M1.4×0.3×60MM1.4×0.3×60M1.4-2PSTDRH4609-3突出しセンタ無
6,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09033954VP-LT-NRT P CPM STD M1.7×0.35×60MM1.7×0.35×60M1.7-4PSTDRH46011-3突出しセンタ有
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09033963VP-LT-NRT B CPM STD M1.7×0.35×60MM1.7×0.35×60M1.7-2PSTDRH46011-3突出しセンタ無
6,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
09033972VP-LT-NRT P CPM STD M2×0.4×80MM2×0.4×80M2-4PSTDRH48012-3突出しセンタ有
6,100
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
09033981VP-LT-NRT B CPM STD M2×0.4×80MM2×0.4×80M2-2PSTDRH48012-3突出しセンタ無
6,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09033997VP-LT-NRT P CPM STD M2.3×0.4×80MM2.3×0.4×80M2.3-4PSTDRH48013-3突出しセンタ有
5,880
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
09034006VP-LT-NRT B CPM STD M2.3×0.4×80MM2.3×0.4×80M2.3-2PSTDRH48013-3突出しセンタ無
5,880
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
09034015VP-LT-NRT P CPM STD M2.5×0.45×80MM2.5×0.45×80M2.5-4PSTDRH48014-3突出しセンタ有
5,880
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
09034024VP-LT-NRT B CPM STD M2.5×0.45×80MM2.5×0.45×80M2.5-2PSTDRH48014-3突出しセンタ無
5,880
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09034033VP-LT-NRT P CPM STD M2.6×0.45×80MM2.6×0.45×80M2.6-4PSTDRH48014-3突出しセンタ有
5,810
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
09034042VP-LT-NRT B CPM STD M2.6×0.45×80MM2.6×0.45×80M2.6-2PSTDRH48014-3突出しセンタ無
5,810
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09034051VP-LT-NRT P CPM STD M3×0.5×80MM3×0.5×80M3-4PSTDRH5809184突出しセンタ有
5,760
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
09034067VP-LT-NRT B CPM STD M3×0.5×80MM3×0.5×80M3-2PSTDRH5809184突出しセンタ無
5,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09034076VP-LT-NRT P CPM STD M3×0.5×120MM3×0.5×120M3-4PSTDRH51209184突出しセンタ有
7,790
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
09034085VP-LT-NRT B CPM STD M3×0.5×120MM3×0.5×120M3-2PSTDRH51209184突出しセンタ無
7,790
5,698
6,268(税込)
当日出荷
09034094VP-LT-NRT P CPM STD M3.5×0.6×80MM3.5×0.6×80M3.5-4PSTDRH4809184突出しセンタ有
5,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
09034103VP-LT-NRT B CPM STD M3.5×0.6×80MM3.5×0.6×80M3.5-2PSTDRH4809184突出しセンタ無
5,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
09034112VP-LT-NRT P CPM STD M3.5×0.6×120MM3.5×0.6×120M3.5-4PSTDRH41209184突出しセンタ有
7,910
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034121VP-LT-NRT B CPM STD M3.5×0.6×120MM3.5×0.6×120M3.5-2PSTDRH41209184突出しセンタ無
7,910
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
09034137VP-LT-NRT P CPM STD M4×0.7×80MM4×0.7×80M4-4PSTDRH68010205突出しセンタ有
5,240
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
09034146VP-LT-NRT B CPM STD M4×0.7×80MM4×0.7×80M4-2PSTDRH68010205突出しセンタ無
5,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09034155VP-LT-NRT P CPM STD M4×0.7×120MM4×0.7×120M4-4PSTDRH612010205突出しセンタ有
7,420
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
09034164VP-LT-NRT B CPM STD M4×0.7×120MM4×0.7×120M4-2PSTDRH612010205突出しセンタ無
7,420
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09034173VP-LT-NRT P CPM STD M5×0.8×100MM5×0.8×100M5-4PSTDRH610011225.5突出しセンタ有
6,190
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09034182VP-LT-NRT B CPM STD M5×0.8×100MM5×0.8×100M5-2PSTDRH610011225.5突出しセンタ無
6,190
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09034191VP-LT-NRT P CPM STD M5×0.8×150MM5×0.8×150M5-4PSTDRH615011225.5突出しセンタ有
9,780
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034207VP-LT-NRT B CPM STD M5×0.8×150MM5×0.8×150M5-2PSTDRH615011225.5突出しセンタ無
9,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09034216VP-LT-NRT P CPM STD M6×1×100MM6×1×100M6-4PSTDRH710012246突出しセンタ有
5,990
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09034225VP-LT-NRT B CPM STD M6×1×100MM6×1×100M6-2PSTDRH710012246突出しセンタ無
5,990
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
09034234VP-LT-NRT P CPM STD M6×1×150MM6×1×150M6-4PSTDRH715012246突出しセンタ有
9,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
09034243VP-LT-NRT B CPM STD M6×1×150MM6×1×150M6-2PSTDRH715012246突出しセンタ無
9,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09034252VP-LT-NRT P CPM STD M8×1.25×100MM8×1.25×100M8-4PSTDRH710018-6.2突出しセンタ無
7,320
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09034261VP-LT-NRT B CPM STD M8×1.25×100MM8×1.25×100M8-2PSTDRH710018-6.2突出しセンタ無
7,320
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09034277VP-LT-NRT P CPM STD M8×1.25×150MM8×1.25×150M8-4PSTDRH715018-6.2突出しセンタ無
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
09034286VP-LT-NRT B CPM STD M8×1.25×150MM8×1.25×150M8-2PSTDRH715018-6.2突出しセンタ無
11,000
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
09034295VP-LT-NRT P CPM STD M8×1×100MM8×1×100M8-4PSTDRH710018-6.2突出しセンタ無
7,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09034304VP-LT-NRT B CPM STD M8×1×100MM8×1×100M8-2PSTDRH710018-6.2突出しセンタ無
7,960
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
09034313VP-LT-NRT P CPM STD M8×1×150MM8×1×150M8-4PSTDRH715018-6.2突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
09034322VP-LT-NRT B CPM STD M8×1×150MM8×1×150M8-2PSTDRH715018-6.2突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034331VP-LT-NRT P CPM STD M10×1.5×100MM10×1.5×100M10-4PSTDRH710019-7突出しセンタ無
8,410
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09034347VP-LT-NRT B CPM STD M10×1.5×100MM10×1.5×100M10-2PSTDRH710019-7突出しセンタ無
8,410
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09034356VP-LT-NRT P CPM STD M10×1.5×150MM10×1.5×150M10-4PSTDRH715019-7突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
09034365VP-LT-NRT B CPM STD M10×1.5×150MM10×1.5×150M10-2PSTDRH715019-7突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
09034374VP-LT-NRT P CPM STD M10×1.25×100MM10×1.25×100M10-4PSTDRH710019-7突出しセンタ無
8,410
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034383VP-LT-NRT B CPM STD M10×1.25×100MM10×1.25×100M10-2PSTDRH710019-7突出しセンタ無
8,410
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: SUS304材にM2タップ深5.0mm
杉野製作所製造業

初めてのM2*0.4ロングロールタップ加工、32-M2加工でドキドキしながら見守っていましたが無事に納品。下穴径選択が大事

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする