OSG(オーエスジー)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
1P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09034697
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M1×0.25×60
M
M1×0.25×60
M1
-
RH4
60
7
-
3
¥
7,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034706
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M1.2×0.25×60
M
M1.2×0.25×60
M1.2
-
RH4
60
8
-
3
¥
7,320
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
09034715
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M1.4×0.3×60
M
M1.4×0.3×60
M1.4
-
RH4
60
9
-
3
¥
6,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
09034724
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M1.7×0.35×60
M
M1.7×0.35×60
M1.7
-
RH4
60
11
-
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
09034733
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2×0.4×80
M
M2×0.4×80
M2
-
RH4
80
12
-
3
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
09034742
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2.5×0.45×80
M
M2.5×0.45×80
M2.5
-
RH4
80
14
-
3
¥
5,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
09034751
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2.6×0.45×80
M
M2.6×0.45×80
M2.6
-
RH4
80
14
-
3
¥
5,810
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
09034767
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3×0.5×80
M
M3×0.5×80
M3
-
RH5
80
9
18
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
09034776
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6×80
M
M3.5×0.6×80
M3.5
-
RH4
80
9
18
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
09034785
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M4×0.7×80
M
M4×0.7×80
M4
-
RH6
80
10
20
5
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
09034794
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M5×0.8×100
M
M5×0.8×100
M5
-
RH6
100
11
22
5.5
¥
6,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
09034803
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M6×1×100
M
M6×1×100
M6
-
RH7
100
12
24
6
¥
5,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
09034812
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC×80
UNC
NO.2-56UNC×80
NO.2
56
RH4
80
13
-
3
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
09034821
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.4-40UNC×80
UNC
NO.4-40UNC×80
NO.4
44
RH5
80
15
-
3
¥
6,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034837
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.6-32UNC×80
UNC
NO.6-32UNC×80
NO.6
32
RH5
80
9
18
4
¥
7,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください