溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS - OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS - OSG(オーエスジー)

Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD精度RH4形状突出しセンタ無内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09034925VP-NRTS B STD M1×0.25M1×0.25M10.253053
4,930
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09034934VP-NRTS B STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.253253
4,640
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
09034943VP-NRTS B STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3346.53
4,380
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
09034952VP-NRTS B STD M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.353673
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09034961VP-NRTS B STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.353683
4,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09034977VP-NRTS B STD M2×0.4M2×0.4M20.44083
3,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09034986VP-NRTS B STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.44293
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09034995VP-NRTS B STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.454493
3,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09035004VP-NRTS B STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45449.53
3,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする