OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09035171
VPO-US-SFT 2P CPM STD M6×1
M6×1
OH3
2P
8
29
6
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
6,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
09035187
VPO-US-SFT 2P CPM STD M8×1.25
M8×1.25
OH4
2P
10
37
8
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
09035205
VPO-US-SFT 2P CPM STD M10×1.25
M10×1.25
OH4
2P
12
41
8
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
09035196
VPO-US-SFT 2P CPM STD M10×1.5
M10×1.5
OH4
2P
12
41
8
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
09035232
VPO-US-SFT 2P CPM STD M12×1.25
M12×1.25
OH4
2P
14
48
10
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09035223
VPO-US-SFT 2P CPM STD M12×1.5
M12×1.5
OH4
2P
14
48
10
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035214
VPO-US-SFT 2P CPM STD M12×1.75
M12×1.75
OH4
2P
14
48
10
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
35
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください