OSG(オーエスジー)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
1P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全16種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
NO.2-56UNC
NO.4-40UNC
NO.6-32UNC
ねじ径
選択してください
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
NO.2
NO.4
NO.6
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09035241
VP-SC-NRT 1P CPM STD M1×0.25
M
M1×0.25
M1
-
RH4
30
7
-
3
¥
6,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
09035257
VP-SC-NRT 1P CPM STD M1.2×0.25
M
M1.2×0.25
M1.2
-
RH4
32
8
-
3
¥
5,610
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09035266
VP-SC-NRT 1P CPM STD M1.4×0.3
M
M1.4×0.3
M1.4
-
RH4
34
9
-
3
¥
5,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
59493498
VP-SC-NRT 1P CPM STD M1.6×0.35
M
M1.6×0.35
M1.6
-
RH4
36
10
-
3
¥
5,270
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09035284
VP-SC-NRT 1P CPM STD M2×0.4
M
M2×0.4
M2
-
RH4
40
12
-
3
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
09035293
VP-SC-NRT 1P CPM STD M2.5×0.45
M
M2.5×0.45
M2.5
-
RH4
44
14
-
3
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
09035302
VP-SC-NRT 1P CPM STD M2.6×0.45
M
M2.6×0.45
M2.6
-
RH4
44
14
-
3
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
09035311
VP-SC-NRT 1P CPM STD M3×0.5
M
M3×0.5
M3
-
RH5
46
9
18
4
¥
4,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09035327
VP-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6
M
M3.5×0.6
M3.5
-
RH4
48
9
18
4
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09035336
VP-SC-NRT 1P CPM STD M4×0.7
M
M4×0.7
M4
-
RH6
52
10
20
5
¥
4,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09035345
VP-SC-NRT 1P CPM STD M5×0.8
M
M5×0.8
M5
-
RH6
60
11
22
5.5
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
09035354
VP-SC-NRT 1P CPM STD M6×1
M
M6×1
M6
-
RH7
62
12
24
6
¥
4,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09035363
VP-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC
UNC
NO.2-56UNC
NO.2
56
RH4
42
13
-
3
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
09035372
VP-SC-NRT 1P CPM STD NO.4-40UNC
UNC
NO.4-40UNC
NO.4
44
RH5
44
15
-
3
¥
5,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09035381
VP-SC-NRT 1P CPM STD NO.6-32UNC
UNC
NO.6-32UNC
NO.6
32
RH5
48
9
18
4
¥
5,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09035275
VP-SC-NRT 1P CPM STD M1.7×0.35
M
M1.7×0.35
M1.7
-
RH4
36
11
-
3
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください