曜日別特売

ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT

ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT - OSG(オーエスジー)
(3件のレビュー)

42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。

用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09036255V-XPM-HT 5P XPM STD M3×0.5M3×0.5M30.55POH346111944突出しセンタ有
5,810
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09036264V-XPM-HT 2.5P XPM STD M3×0.5M3×0.5M30.52.5POH346111944突出しセンタ有
5,810
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09036273V-XPM-HT 5P XPM STD M4×0.7M4×0.7M40.75POH352132154突出しセンタ有
5,610
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09036282V-XPM-HT 2.5P XPM STD M4×0.7M4×0.7M40.72.5POH352132154突出しセンタ有
5,610
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09036291V-XPM-HT 5P XPM STD M5×0.8M5×0.8M50.85POH36016245.54突出しセンタ有
5,740
4,198
4,618(税込)
当日出荷
09036307V-XPM-HT 2.5P XPM STD M5×0.8M5×0.8M50.82.5POH36016245.54突出しセンタ有
5,740
4,198
4,618(税込)
当日出荷
09036316V-XPM-HT 5P XPM STD M6×1M6×1M615POH362192964突出しセンタ有
5,880
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09036325V-XPM-HT 2.5P XPM STD M6×1M6×1M612.5POH362192964突出しセンタ有
5,880
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09036334V-XPM-HT 5P XPM STD M8×1.25M8×1.25M81.255POH37022376.25突出しセンタ無
7,590
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
09036343V-XPM-HT 2.5P XPM STD M8×1.25M8×1.25M81.252.5POH37022376.25突出しセンタ無
7,590
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
09036352V-XPM-HT 5P XPM STD M8×1M8×1M815POH37022376.25突出しセンタ無
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
09036361V-XPM-HT 2.5P XPM STD M8×1M8×1M812.5POH37022376.25突出しセンタ無
9,520
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09036377V-XPM-HT 5P XPM STD M10×1.5M10×1.5M101.55POH375244175突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
当日出荷
09036386V-XPM-HT 2.5P XPM STD M10×1.5M10×1.5M101.52.5POH375244175突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
09036395V-XPM-HT 5P XPM STD M10×1.25M10×1.25M101.255POH375244175突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09036404V-XPM-HT 2.5P XPM STD M10×1.25M10×1.25M101.252.5POH375244175突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036413V-XPM-HT 5P XPM STD M10×1M10×1M1015POH375244175突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036422V-XPM-HT 2.5P XPM STD M10×1M10×1M1012.5POH375244175突出しセンタ無
11,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
09036431V-XPM-HT 5P XPM STD M12×1.75M12×1.75M121.755POH38229488.55突出しセンタ無
12,100
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
09036447V-XPM-HT 2.5P XPM STD M12×1.75M12×1.75M121.752.5POH38229488.55突出しセンタ無
12,100
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
09036456V-XPM-HT 5P XPM STD M12×1.5M12×1.5M121.55POH38229488.55突出しセンタ無
12,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
09036465V-XPM-HT 2.5P XPM STD M12×1.5M12×1.5M121.52.5POH38229488.55突出しセンタ無
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
09036474V-XPM-HT 5P XPM STD M12×1.25M12×1.25M121.255POH48229488.55突出しセンタ無
12,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
09036483V-XPM-HT 2.5P XPM STD M12×1.25M12×1.25M121.252.5POH48229488.55突出しセンタ無
12,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036264
2021-06-27
用途: 金型保全
製造業

焼入型のタップ修理で使用します。本当は超硬が欲しかったが高かったので。商品は良いです。一からのタップ立てに使用していないので、十分満足しています。

対象商品 : 09036282
2021-05-30
用途: 金型保全
製造業

焼入型のタップ修理で使用します。本当は超硬が欲しかったが高かったので。商品は良いです。一からのタップ立てに使用していないので、十分満足しています。

2021-07-09
用途: 焼入型の補修
製造業

超硬は高価だったので。一からタップには使用していません。あくまで焼入型のネジ修理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする