管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT

管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT精度JIS2食付3P溝数5内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09036492V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/8-28PT 1/8-28PT 1/8285919138
10,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
09036501V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/4-19PT 1/4-19PT 1/41967282111
13,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09036517V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT3/8-19PT 3/8-19PT 3/81975282114
20,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09036526V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/2-14PT 1/2-14PT 1/21487352518
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
09036535V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT3/4-14PT 3/4-14PT 3/41496352523
46,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
09036544V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1-11PT 1-11PT 111109453226
84,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036492
2021-05-30
用途: 金型保全
製造業

タップ修理に使っています。HSSでは刃先がやられそう。超硬までも必要無い様な箇所です。超硬より靭性が有りそうですし。一からのタップ立てはしていないので分かりませんが、少し自信は無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする