OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
用途
調質鋼(50~60HRC):◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
3P
仕様
-
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※VX-TPは切削速度と切削油剤の選定に注意して下さい。ペーストは推奨致しません。
※手立てによるタッピングは、切りくずの噛み込みがあり、タップの欠けが予想されますので、避けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09040062
VX-TPT 3P UMA 2 PT1/8-28
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/8
28
59
19
13
8
5
¥
44,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
09040071
VX-TPT 3P UMA 2 PT1/4-19
PT(Rc)1/4-19
PT(Rc)1/4
19
67
28
21
11
5
¥
63,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
09040087
VX-TPT 3P UMA 2 PT3/8-19
PT(Rc)3/8-19
PT(Rc)3/8
19
75
28
21
14
6
¥
71,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09040096
VX-TPT 3P UMA 2 PT1/2-14
PT(Rc)1/2-14
PT(Rc)1/2
14
87
35
25
18
6
¥
97,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください