クリアファイル
40ポケットの大量収納ホルダです。
表紙は環境を配慮した再生PP素材を使用しています。
抜き差し可能な背見出し付き。
材質
再生ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
230
背幅(mm)
40
ポケット数
40
適合サイズ
A4判
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×40×307
内容量
1冊
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240197
AM-40
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください