AM-40 クリアファイル モノタロウ 08240197

クリアファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08240197 品番AM-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

40ポケットの大量収納ホルダです。
表紙は環境を配慮した再生PP素材を使用しています。
抜き差し可能な背見出し付き。

材質再生ポリプロピレン レッド 質量(g)230 背幅(mm)40 ポケット数40 適合サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×40×307
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする