Lスタイルブラケット

Lスタイルブラケット - NBK(鍋屋バイテック会社)

コストパフォーマンスにすぐれたL字型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。

材質スティール(SS400)質量(g)41寸法H(mm)70寸法t(mm)3表面処理クロムメッキ寸法B(mm)35寸法C(mm)10.2寸法W(mm)25寸法h1(mm)21寸法h2(mm)36寸法B2(mm)6寸法B1(mm)16寸法B3(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289195FBL-25×70
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする