NBK(鍋屋バイテック会社)
Lスタイルブラケット
コストパフォーマンスにすぐれたL字型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。
材質
スティール(SS400)
質量(g)
60
寸法H(mm)
115
寸法t(mm)
3
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
寸法h1(mm)
21
寸法h2(mm)
30
寸法h3(mm)
21
寸法B2(mm)
6
寸法B1(mm)
18.5
寸法B3(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07289204
FBL-25×115
¥350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください