NTN(エヌティーエヌ)
ソリッド形針状ころ軸受NKS形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全10種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
選択してください
10
25
30
32
37
40
43
45
55
60
外径D(Φmm)
選択してください
19
38
45
47
52
55
58
60
72
80
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08896465
NKS25R
25
38
20
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08896492
NKS30
30
45
22
¥
4,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08896501
NKS32
32
47
22
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08896535
NKS37
37
52
22
¥
5,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08896553
NKS40
40
55
22
¥
6,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08896571
NKS43
43
58
22
¥
6,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08896605
NKS55
55
72
22
¥
7,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08896614
NKS60
60
80
28
¥
8,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08771621
NKS10T2
10
19
13
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
08896587
NKS45R
45
60
22
¥
5,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方