スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 - NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 - NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 - NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
内径dw(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08902582NKX10T22319241010
4,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902616NKX12T22321261212
4,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902634NKX15T22324281515
5,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902652NKX17T22526301717
5,310
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
73448752NKX20T23030352020
6,320
3,398
3,738(税込)
当日出荷
73448777NKX25T23037422525
7,340
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08902713NKX30T23042473030
8,460
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08902731NKX35T23047523535
9,730
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902747NKX403252604040
11,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08902756NKX453258654545
14,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
08902765NKX503562705050
16,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902774NKX604072856060
20,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73448804NKX704085957070
28,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08902582
2019-08-07
用途: ボールスクリューの垂直使いのモーター側固定端軸受けとして。
その他業種

ボールスクリューを垂直に使うのですが、製品のボールスクリューが固定支持が無いためふらついていました。固定端側の幅が24mmしか無く、通常のアンギュラベアリングのスペースが取れないため、NKXと通常のスラスト玉軸受けを組み合わせて使用しています。位置決め精度を上げることが目的です。正しい使い方ではないと思いますが、苦肉の策です。現在実験段階でベアリング部の測定値では満足しています。

対象商品 : 08902731
2019-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

メーカーに部品在庫無く、モノタロウにて入手できて予定通り修理完了し
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする