曜日別特売

リニアボールベアリングシェル形

リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08919066KH1228121928
1,520
739
813(税込)
当日出荷
08919075KH1428142128
1,590
769
846(税込)
当日出荷
08919084KH1630162430
1,950
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
08919093KH2030202830
2,820
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
08919102KH2540253540
4,780
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
08919111KH3050304050
6,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08919127KH4060405260
10,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08919136KH5070506270
13,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする