OSG(オーエスジー)
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
引っ張り強度700N/mm
2
以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
食付
8P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ有
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M1.4×0.3
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
ねじ径
選択してください
M1.4
M1.7
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09035564
V-SS-NRT 8P H STD M1.4×0.3
M1.4×0.3
M1.4
0.3
RH4
34
9
3
¥
5,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
09035573
V-SS-NRT 8P H STD M1.7×0.35
M1.7×0.35
M1.7
0.35
RH4
36
11
3
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
09035582
V-SS-NRT 8P H STD M2×0.4
M2×0.4
M2
0.4
RH4
40
12
3
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09035591
V-SS-NRT 8P H STD M2.3×0.4
M2.3×0.4
M2.3
0.4
RH4
42
13
3
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
09035607
V-SS-NRT 8P H STD M2.5×0.45
M2.5×0.45
M2.5
0.45
RH4
44
14
3
¥
4,580
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
09035616
V-SS-NRT 8P H STD M2.6×0.45
M2.6×0.45
M2.6
0.45
RH4
44
14
3
¥
4,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
09035625
V-SS-NRT 8P H STD M3×0.5
M3×0.5
M3
0.5
RH5
46
18
4
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09035643
V-SS-NRT 8P H STD M4×0.7
M4×0.7
M4
0.7
RH6
52
20
5
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
09035652
V-SS-NRT 8P H STD M5×0.8
M5×0.8
M5
0.8
RH6
60
22
5.5
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
09035661
V-SS-NRT 8P H STD M6×1
M6×1
M6
1
RH7
62
24
6
¥
4,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
09035634
V-SS-NRT 8P H STD M3.5×0.6
M3.5×0.6
M3.5
0.6
RH4
48
18
4
¥
3,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください