曜日別特売

スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT

スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M精度表記STD内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全13種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09035966V-TI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5M3×0.5OH32.5P1143粉末ハイス_CPMVコーティング10
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09035975V-TI-SFT 2.5P CPM STD M4×0.7M4×0.7OH32.5P1353粉末ハイス_CPMVコーティング10
4,980
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09035984V-TI-SFT 2.5P CPM STD M5×0.8M5×0.8OH32.5P165.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
5,000
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
09035993V-TI-SFT 2.5P CPM STD M6×1M6×1OH32.5P1963粉末ハイス_CPMVコーティング10
5,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09036011V-TI-SFT 2.5P CPM STD M8×1M8×1OH32.5P2273粉末ハイス_CPMVコーティング10
6,630
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09036002V-TI-SFT 2.5P CPM STD M8×1.25M8×1.25OH32.5P2273粉末ハイス_CPMVコーティング10
6,450
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09036045V-TI-SFT 2.5P CPM STD M10×1M10×1OH32.5P248.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
7,860
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
09036036V-TI-SFT 2.5P CPM STD M10×1.25M10×1.25OH32.5P248.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
7,680
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
09036027V-TI-SFT 2.5P CPM STD M10×1.5M10×1.5OH32.5P248.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
7,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
09036081V-TI-SFT 2.5P CPM STD M12×1M12×1OH32.5P2910.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
09036072V-TI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.25M12×1.25OH42.5P2910.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
9,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
09036063V-TI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5M12×1.5OH32.5P2910.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
9,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
09036054V-TI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.75M12×1.75OH42.5P2910.53粉末ハイス_CPMVコーティング10
9,990
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036036
2016-12-29
用途: ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

チタン合金にタップ加工が、楽に出来ました。
さくさく切れ、折れる事なく加工出来ました。

対象商品 : 09035993
2015-10-27
用途: 趣味の自転車部品作成

64チタンが真鍮のように切れるのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする