データワンコレットホルダ

データワンコレットホルダ - MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ - MSTコーポレーション

操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)

質量(kg)1.5寸法L(mm)120寸法L1(mm)52.5寸法D(Φmm)2.5~13シャンクBT40寸法C(mm)30寸法L2(mm)40寸法L3(mm)52.5寸法C1(mm)45寸法C2(mm)58適合コレットD12適合スパナF-45推奨締付トルク範囲(N・m)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09140397BT40-DTA12-120
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする