サジ

サジ - 大日商サジ - 大日商

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

仕様コロ付内容量1本
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法R(mm)
シャンク長D(mm)
シャンク径S(Φmm)
ベアリング外径E(mm)
呼称
刃径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09142427SA16330681分14
9,360
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09142436SA1.57.54.530681.5分17
9,720
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142445SA210630682分20
8,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142463SA312930683分26
8,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
09142454SA2.5107.530682.5分23
8,600
取扱い終了
09142472SA4151246.512194分43
15,500
取扱い終了
09142481SA5171544.512195分49
16,400
取扱い終了
09142497SA6201841.512196分55
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする