目地払DX

目地払DX - 大日商目地払DX - 大日商目地払DX - 大日商目地払DX - 大日商目地払DX - 大日商
(5件のレビュー)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
シャンク長D(mm)
シャンク径S(Φmm)
刃径A(Φmm)
ベアリング外径E(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09142926MDX6153061010目地払DX6×10
5,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09142935MDX123045121212目地払DX12×12
8,280
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09142926
2022-10-17
用途: はみ出たベニヤの切削
製造業

ネジがベアリング内部にあるので、フラットで浅い加工に最適

1が参考にしています
対象商品 : 09142926
2020-04-15
用途: 木工加工
後藤木工

やはり大日商はすばらしい。(切れ味、耐久性などなど)

対象商品 : 09142926
2019-12-17
用途: ベニヤの目地仕上げ
工房K

切れ味抜群で仕上げ面も綺麗に加工でき良好です。刃物部分の(B
部分)の長さがもう少し長いとよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09142935
2018-02-19
用途: 壁合板の欠き取り
荒川木材工業有限会社製造業

切れ味も良く、使いやすい商品でした。
商品のカスタマイズが有れば、尚可!

対象商品 : 09142926
2015-04-16
用途: 仕事(木工作業)

やはり大日商はすばらしい。(切れ味、耐久性などなど)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする