曜日別特売

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。

シール両シールド形(鋼板製シール)フランジフランジ付内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B1(mm)
外径D(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00351626FL624ZZ513154
975
取扱い終了
00351881FLAW678ZZA3.51213.68
1,050
取扱い終了
00351897FLAWBC4-10ZZ41011.64
975
取扱い終了
00351924FLAWBC7-13ZZA41314.67
1,050
取扱い終了
00350585FLW60/2.5ZZA489.52.5
975
取扱い終了
00350646FLW68/2.5ZZA1.867.12.5
975
取扱い終了
00350576FLW60/1.5ZZA367.51.5
1,100
取扱い終了
00350594FLW602ZZA3.578.52
975
取扱い終了
00350603FLW603ZZA5910.53
975
取扱い終了
00350612FLW623ZZA41011.53
975
取扱い終了
00350664FLW683ZZA378.13
975
取扱い終了
00352003FLW684AX50ZZ4910.34
975
取扱い終了
00350707FLW693ZZ489.53
975
取扱い終了
00352091FLWA677ZZA31112.27
1,050
取扱い終了
00350716FLWBC2.5-7ZZA378.22.5
975
取扱い終了
00350725FLWBC3-9ZZA4910.63
975
取扱い終了
00352134FLWBC5-9ZZA3910.25
975
取扱い終了
00352125FLWBC5-13ZZ513155
975
取扱い終了
00352143FLWBC8-14ZZ41415.68
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする