曜日別特売

マルチオーブン等 棚板セット

マルチオーブン等 棚板セット - アズワンマルチオーブン等 棚板セット - アズワンマルチオーブン等 棚板セット - アズワンマルチオーブン等 棚板セット - アズワン

乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09149743TAS300定温乾燥器:SONW-300、マルチオーブン:MOV-300S、ハイテンプオーブン:HTO-300S、乾熱滅菌器:KM-300B、インキュベーター:SIW-300S151-8999-11
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
09149752TAS450定温乾燥器:SONW-450、マルチオーブン:MOV-450S、ハイテンプオーブン:HTO-450S、乾熱滅菌器:KM-450B、インキュベーター:SIW-450S51-8999-12
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09149761TAS600定温乾燥器:SONW-600、KM-300B、TAS600、乾熱滅菌器:KM-600B、インキュベーター:SIW-600S51-8999-13
11,300
11,200
12,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする