単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

種別接触シール形材質高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)100幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.6(最小)許容回転数(min-1[r.p.m])3400(グリース潤滑)内径d(Φmm)80係数17.4基本動定格荷重(N [kgf])12700[1290]基本静定格荷重(N [kgf])14500[1470]内容量1個
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070214456816DDU
13,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする