新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。
正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
SM-101, SM-102(80W)と比較してPM-201, PM-202(100W)は撹拌力が大きく違い強力です。液容量が多い場合、粘性が高い場合でも比べものになりません。でもPM-202が生産中止になり、痛手です。ぜひ生産再開を望みます。