耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮。
「過負荷防止回路」…過負荷(使い過ぎ)に対応
「過放電防止回路」…過放電(使い過ぎ)に対応
「セル毎の電圧監視回路」…過充電(充電しすぎ)に対応
連続作業に強い高耐久力メカ&モーター!
コンピューター解析による最適設計!「衝撃吸収ダンパ」…締め付け時本体へかかる衝撃を吸収!
「最適冷却
用途ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)22回転数(min-1[回/分])強:0~2600、弱:0~2000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])強:145(1480)、弱:80(820)ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8蓄電池形名BSL1430(冷却対応)充電器形名UC14YSL(冷却機能付)打撃数(min-1[打撃/分])強:0~3200、弱:0~2400付属品充電器(冷却機能付)、予備電池・No.2プラスビット、ケース六角軸二面幅(mm)6.35質量(kg)1.4内容量1台