NTN(エヌティーエヌ)
シーブ用SL形円筒ころ軸受
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
グリース潤滑:2000
基本動定格荷重(KN [kgf])
100(10200)
基本静定格荷重(KN [kgf])
158(16100)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
幅C(mm)
寸法Cf(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法S(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
取付関係寸法Cf1(mm)
取付関係寸法E1(Φmm)
取付関係寸法da(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00436773
SL04-5010LLNR
40
39
30
80
83.8(参考)
61
4.5
50
2
0.8
30
94
53.5
1
¥
29,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方