ノーブランド
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)<補充用>
強度区分
12.9
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09153514
M6×25
1箱(2400個)
1.0
5.0
M6×25
オープン
¥
13,520
¥
14,872
(税込)
当日出荷
返品不可
09153532
M8×25
1箱(1200個)
1.25
6.0
M8×25
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください