アルコールランプ

アルコールランプ - マルエム[理化学・容器]アルコールランプ - マルエム[理化学・容器]
(15件のレビュー)

破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ

アズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)内容量1個
注意
※アルコールは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091562716-487-01
750
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: コーヒーのサイフォンに使用
サクシード卸売・小売業

これで、コーヒーを入れると、
美味しく、高級感が、味わえる。

対象商品 : 09156271
2023-04-16
用途: コーヒーサイフォン用のものが割れてしまったので、代替品として購入しました。
医療・福祉・介護関連業

全く問題なく使えています。プラスチックのガードが付いているためとても堅牢です。

1が参考にしています
対象商品 : 09156271
2020-01-22
用途: 理科実験時
株式会社羽和教育・研究機関

普段使いの商品のリピートです。
なので、次も必要になればリピートする間違いのない商品です。

1が参考にしています
2021-08-15
用途: レザークラフトの時
その他業種

レザークラフトをする際に使用していますが、安くて良い商品だと思います。

対象商品 : 09156271
2018-12-01
用途: フリクションボールペンの誤字を消すとき、鏝として使うステンレス薬品匙を加熱するのに使っている。

昔ながらのオールガラス製アルコールランプが壊れたので、現代版に買い替えた。この器具は一部にプラスチックスも使って構造に工夫があり、使いやすい。
値段も手頃なので、この際仕入れて良かったと思っている。

1が参考にしています
2021-01-21
用途: 部品温め
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス製ですが、梱包していなかった為、ガラスが破損しておりました。梱包時の徹底お願いします。特に急ぎであった為、困りました。

4が参考にしています
対象商品 : 09156271
2018-12-25
用途: 息子の中学校の自習実験
卸売・小売業

以前も購入しましたが、非常に使いやすいので、再度、購入しました。
必要になりましたら、また、購入します。

対象商品 : 09156271
2018-04-28
用途: 時計部品の焼き戻し
工房 OCHI

まだ使未使用、知り合いの所で同じのを使用、使い安かった為、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする