日本研紙
ドライタックペーパー(のり付、6穴)
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。
ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途
空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴数
6
穴の有無
有り
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09162483
DRAD-DDSN #40
40
Dw
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162492
DRAD-DDSN #60
60
Dw
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09162501
DRAD-DDSN #80
80
Dw
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162517
DRAD-DDSN #100
100
Dw
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162526
DRAD-DDSN #120
120
Dw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162535
DRAC-DDSN #150
150
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162544
DRAC-DDSN #180
180
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162553
RRAC-DDSN #240
240
Dw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162562
RRAC-DDSN #280
280
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162571
RRAC-DDSN #320
320
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162587
RRAC-DDSN #400
400
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09162605
RRAC-DDSN #600
600
Cw
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください