パラレルクランパ

パラレルクランパ - NBK(鍋屋バイテック会社)

2本のシャフトをパラレルに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)61寸法H(mm)15寸法A(mm)16寸法F(mm)4.5材質(ねじ部)SUS304寸法D1(Φmm)12(H8)寸法D2(Φmm)12(H8)寸法W(mm)45寸法P(mm)15仕上本体:バレル研磨寸法B2(mm)10(H11)寸法B1(mm)10(H11)ねじ径MM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287944FCPS-12-12-C
2,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする