NBK(鍋屋バイテック会社)
ストレートブラケット
コストパフォーマンスにすぐれたストレート型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。
材質
スティール(SS400)
質量(g)
48
寸法H(mm)
100
寸法t(mm)
3
表面処理
クロムメッキ
寸法C(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
寸法h1(mm)
17
寸法h2(mm)
6
寸法h3(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07289134
FBS-25×100
¥230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください