曜日別特売

ストレートブラケット

ストレートブラケット - NBK(鍋屋バイテック会社)

コストパフォーマンスにすぐれたストレート型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)200寸法t(mm)3表面処理ヘアライン仕上げ寸法C(mm)10.2寸法W(mm)25寸法h1(mm)15寸法h2(mm)10寸法h3(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289186FBSS-25×200
470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする