FBSS-25×200 ストレートブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289186

FBSS-25×200 ストレートブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289186 FBSS-25×200 ストレートブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289186

ストレートブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07289186 品番FBSS-25×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

コストパフォーマンスにすぐれたストレート型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)200 寸法t(mm)3 表面処理ヘアライン仕上げ 寸法C(mm)10.2 寸法W(mm)25 寸法h1(mm)15 寸法h2(mm)10 寸法h3(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする