曜日別特売

AF-1A形コントラボーン

AF-1A形コントラボーン - 内外電機

各種電気・電子・通信機器などの電源回路と通信回路(2回線)を雷サージから保護します。
住宅用分電盤に取り付けるだけで住宅内の機器を雷害から保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。(電源側の避雷側の避雷回路)

用途
集合住宅
一戸建住宅:商店
テナントビル
工事事務所等
適合回路
電源
単相2線100V、200V
単相3線100/200V
三相3線200V
通信
電話回線2回線(アナログ及びISDNに対応)
動作開始電圧(V)
雷サージ保護性能(1.2/50μs10kV印加時)
電源回路
対地間2500V以下:510~690
線間200V以下:494~606
通信回路
対地間1500V以下:280~420
線間200V以下:280~420
雷サージ電流耐量(kA)
10(8/20μs1回)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07397503AF-1A
¥18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする