内外電機
コンパクト漏電ブレーカ
三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。
端子構造
負荷側
線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:2~8
定格電圧(V)
AC110
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
77
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
15、30
極数・素子数
2P1E
定格遮断電流(kA)
AC5(100V)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07397451
BV-C1 20A
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください