曜日別特売

コンパクト漏電ブレーカ

コンパクト漏電ブレーカ - 内外電機

三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。

端子構造
負荷側
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:2~8
定格遮断電流(kA)
AC5(110/220V)
AC2.5(265V)
定格電圧(V)
AC110、AC200両用
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
77
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
15、30
極数・素子数
2P2E
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07397494BV-C2 30A
¥10,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする