内外電機
RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
質量(kg)
17.6
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
扉寸法(縦×横)(mm)
494×496
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
420×420
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×500×200
パネル寸法(X×Y)(mm)
150×400
窓寸法(U×V×W)(mm)
130×130×330
内容量
1面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07380195
CRFG505020SC
¥37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください