RO形制御盤キャビネット屋外水切防水形
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
- ハンドル
- 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
- 仕様
- 屋外水切防水形
- 質量(kg)
- 24.0
- 保護等級
- IP44
- 有効深さ(mm)
- 270
- 塗装色
- クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
- 扉開閉方式
- 片開
- 材質(ボディ)
- 鉄 1.6mm
- アース端子
- 銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
- 材質(基板)
- 木製 15mm
- 扉寸法(縦×横)(mm)
- 594×496
- 材質(扉)
- 鉄 1.6mm
- 基板寸法(縦D×横E)(mm)
- 520×420
- 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
- 600×500×300
- 内容量
- 1面
キャビネット の新着商品
カテゴリ


















