曜日別特売

バタフライバルブ(アルミダイカスト)

バタフライバルブ(アルミダイカスト) - OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト) - OKM(オーケーエム)
塗装
ポリエステル粉体塗装
ライトブルー
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
質量(kg)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09168424602A-L 40A401-1/2シートリング:EPDM概算1.6レバー式
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168433602A-L 50A502シートリング:EPDM概算1.8レバー式
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168442602A-L 65A652-1/2シートリング:EPDM概算2.2レバー式
24,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168451602A-L 80A803シートリング:EPDM概算2.5レバー式
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168467602A-L 100A1004シートリング:EPDM概算3.2レバー式
35,100
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168476602A-L 125A1255シートリング:EPDM概算4.8レバー式
47,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168485602A-L 150A1506シートリング:EPDM概算5.8レバー式
59,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168494602A-G 40A401-1/2ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算2.2ギヤー式
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168503602A-G 50A502ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算2.4ギヤー式
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168512602A-G 65A652-1/2ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算3.0ギヤー式
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168537602A-G 100A1004ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算3.8ギヤー式
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168546602A-G 125A1255ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算5.8ギヤー式
62,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168555602A-G 150A1506ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算6.8ギヤー式
69,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168564602A-G 200A2008ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算10.9ギヤー式
112,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
09168521602A-G 80A803ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
概算3.1ギヤー式
33,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09168494602A-G 40A36623377602A-G602A-G 40A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623377ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
24,980
税込27,478
注文コードが変わりました
09168503602A-G 50A36623386602A-G602A-G 50A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623386ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変わりました
09168512602A-G 65A36623395602A-G602A-G 65A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623395ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変わりました
09168537602A-G 100A36623413602A-G602A-G 100A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623413ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変わりました
09168546602A-G 125A36623422602A-G602A-G 125A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623422ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました
09168555602A-G 150A36623431602A-G602A-G 150A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623431ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
32,980
税込36,278
注文コードが変わりました
09168564602A-G 200A36623447602A-G602A-G 200A ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623447ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする