曜日別特売

ベンチグラインダー

ベンチグラインダー - REXON(レクソン)
(1件のレビュー)

刃物、金属などの研磨・研削作業に最適です!!

研削砥石寸法(mm)(厚さ)
左:16、右:16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
左:12.7、右:12.7
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2950/3450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
2.0
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
約1.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×240×230
粒度
左:#36、右:#60
質量(kg)
約5.6
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09170165BG-6B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09170165
2008-11-10
用途: 豆刈り機、ブッシュカッター(刈払機)刃の研磨
ARITA FARMその他業種

電源投入後、実用回転に達するのに10秒程かかります。モーターのトルクが細いのでハードな作業には不向き。箱に表記されているようにあくまで「家庭用」で。付属の16ミリより薄い砥石を取り付ける場合はスペーサーが必要です(付属品にはありません)作動音はかなり静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする