オービタルサンダー

オービタルサンダー - KENOHオービタルサンダー - KENOHオービタルサンダー - KENOH

サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。
握りやすいグリップ付ハンドル。
パッドサイズ:90×187mm
連続作業に:スイッチ固定ボタン
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
楕円運動:オービタル機能。

用途
木材などの研磨や表面仕上げに。
付属品
サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)
電流(A)
1.8
回転数(min-1[r.p.m])
約12000
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
1400
定格時間(分)
10
本体サイズ(mm)
L150×W250×H・D90
W数(W)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270888125558
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする