オフセットフェルト

オフセットフェルト - 光陽社
(7件のレビュー)

フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます

用途
金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、
低速用:9000
外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09170287-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスクグラインダ用バフ工具を使用した研磨
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09170287
2022-05-26
用途: いいと思います
Masterwork自動車・二輪車・自転車関連業

良いのですが、青棒などの研磨剤が付けにくく感じました。
あと、入り組んだ所を磨くときは注意しないと、バフの接着されているベースで傷を付ける事があります。

1が参考にしています
対象商品 : 09170287
2019-08-01
用途: ステンレスの鏡面仕上げ
ブーガレージ

通常のフェルトより持ちが良いのと目詰まりがしにくいのでとても良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09170287
2019-03-13
用途: ピストン磨き
運輸・通信業

ピストンを磨くのに使用しました。とても楽に磨けました。

対象商品 : 09170287
2017-08-18
用途: 古い流し台、ステンレスのシンク磨きのために購入しました。
岩渕建築建設業・工事業

鏡面をめざして購入しました。同時に青棒も購入しました。良好だとおもいます。

対象商品 : 09170287
2016-12-28
用途: 鏡面仕上げ
カットハウスNoBサービス業

一般的なオフセットに比べ 非常に使いやすかったが もう少し耐久性があると良いようにも思えた

対象商品 : 09170287
2016-12-27
用途: 鏡面仕上げ
カットハウスNoBサービス業

普通のフエルトに比べ 目詰まりが少なく 使いやすい飛ばされてそうなら思いますです。

対象商品 : 09170287
2015-10-19
用途: アルミ研磨
株式会社シグ・ワークショップ

アルミ研磨に使用した。
目が詰まらずに使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする