アズワン
ラコムエース(平型サーミスター式)
アズワン品番
1-107-03
仕様
攪拌:噴流ポンプ、温度計付き
質量(kg)
4.0
使用温度範囲(℃)
27~80
型番
HT-80
電源コード(m)
1.8
温度精度
±0.1~0.2℃
ヒーター容量(kW)
1
安全性
フロート式空焚き防止器付き
電源コード
3Pタイプ
温度調節
PT100Ω時分割比例制御(P)
外寸法(mm)
98×356×236
循環方式
CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)
最大電力
AC100V 11A
内容量
1台
注意
※水槽は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09188584
HT-80
¥
122,000
¥
121,000
¥
133,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000