曜日別特売

シェイキングバス

シェイキングバス - アズワンシェイキングバス - アズワンシェイキングバス - アズワン

スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。
サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。
試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。

付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
容量(L)
槽内寸法(mm)
型番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09188697SB-131-5172-012113230×390×150SB-13レンタル品はこちら
166,000
165,000
181,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09188706SB-201-5172-0226.520300×500×150SB-20-
218,000
217,000
238,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

シェイキングバス SB-13
シェイキングバス SB-20(1-5172-02)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする