曜日別特売

防食・防錆剤(無リン)

防食・防錆剤(無リン) - アズワン
(2件のレビュー)

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。
金属表面を錆や腐食から守ります。

使用方法10L当たり100mL添加
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09189415ホワイト7SW1本(500mL)1-824-01500
5,350
5,340
5,874(税込)
当日出荷
09189424ホワイト7SW1本(1000mL)1-824-021000
10,010
9,910
10,901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09189415
2020-08-25
用途: 閉鎖系冷却水路の防錆

銅・鉄混成のチラー配管と鉄製ローラーの通水部に対して防錆処理をするべく購入。
投入量(濃度)は充分だったが、防錆効果はよくわからない。
冷却水を交換して投入したが、冷却水は赤錆色のままである。
導入して1か月経過したが さらに2か月様子を見て、防錆剤配合の不凍液に切り替える際に
洗浄して確認します。
効果は、冷却水路用ということでもあり「劇的」な反応は期待できません。

対象商品 : 09189424
2020-04-15
用途: 高温炉の冷却水の防食・藻の発生防止に使用

所定分量の水道水で希釈し、高温炉の防食様に使っている。3か月経過したが冷却水は清浄なままで良い様に見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする