プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)

プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) - アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) - アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) - アズワン
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09190325EC-1200NP300400×300
150,000
149,000
163,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする