アズワン
ECホットプレート
耐荷重(kg)
15
プレート面積80%への分布荷重
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)
~300
本体寸法(mm)
450×350×133
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09190334
EC-1200N
1-4115-11
¥
139,000
¥
138,000
¥
151,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09190343
EC-1200NR
1-7558-01
¥
120,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000