マントルヒーター(フラスコ用)

マントルヒーター(フラスコ用) - アズワン

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。

電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09190736HF-200S1-4183-02
14,900
14,800
16,280(税込)
翌々日出荷
09190754HF-500S1-4183-04
18,200
18,100
19,910(税込)
12日以内出荷
09190763HF-1000S1-4183-05
20,900
20,800
22,880(税込)
翌々日出荷
09190745HF-300S1-4183-03
14,300
取扱い終了
代替品有
09190727HF-100S1-4183-01
14,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09190745HF-300S09191086AF-3HF-300S マントルヒーター(フラスコ用) アズワン 09191086マントルヒーター(フラスコ用)アズワン1台
21,900
税込24,090
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする